曜日別特売

書画カメラ

書画カメラ - エルモ

12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現
12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます
4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力
5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます
外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます
LEDランプとカメラヘッドが一体化

仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正照明1(LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質4K画質音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18394026PX-30E
340,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする