一体型階段灯20形低光束60分Nミドル

一体型階段灯20形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
信号装置連動端子台付
常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号:LALE-016
【交換常用光ユニット】FK98512J
【交換電池】FK850
【リモコン】FSK90910K(別売)
【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)
配光番号:K0185271/K0185272

材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)902 質量(kg)3 高さ(mm)160 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.2 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-016 内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※建築基準法に準じた非常用照明器具です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18395295 NNCF22715JLE9
217,000
109,800
120,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする