エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
7862件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29210460 CDM2T25TF-25Z1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210469 CDM2T25TF-25Z1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210478 CDM2T25TF-25Z1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210487 CDM2T25TF-25Z1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210496 CDM2T25TF-25Z1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210505 CDM2T25TF-25Z1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210521 CDM2T25TF-25Z1-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210530 CDM2T25TF-25Z1-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210539 CDM2T25TF-25Z1-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210548 CDM2T25TF-25Z1-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210557 CDM2T25TF-25Z1-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210566 CDM2T25TF-25Z1-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210575 CDM2T25TF-25Z1-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210591 CDM2T25TF-25Z1-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210600 CDM2T25TF-25Z1-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210609 CDM2T25TF-25Z1-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210618 CDM2T25TF-25Z1-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210627 CDM2T25TF-25Z1-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210636 CDM2T25TF-25Z1-V-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210645 CDM2T25TF-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210661 CDM2T25TF-25Z1-V-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210670 CDM2T25TF-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210679 CDM2T25TF-25Z1-V-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210688 CDM2T25TF-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210697 CDM2T25TF-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210706 CDM2T25TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210715 CDM2T25TF-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210731 CDM2T25TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210740 CDM2T25TF-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210749 CDM2T25TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210758 CDM2T25TF-25Z1-V-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210767 CDM2T25TF-25Z1-V-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210776 CDM2T25TF-25Z1-V-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210785 CDM2T25TF-25Z1-V-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,560
9,504
10,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210801 CDM2T25TF-25Z1-V-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210810 CDM2T25TF-25Z1-V-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210819 CDM2T25TF-25Z1-W-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210828 CDM2T25TF-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210837 CDM2T25TF-25Z1-W-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210846 CDM2T25TF-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210855 CDM2T25TF-25Z1-W-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210871 CDM2T25TF-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210880 CDM2T25TF-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210889 CDM2T25TF-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210898 CDM2T25TF-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210907 CDM2T25TF-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210916 CDM2T25TF-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210925 CDM2T25TF-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210941 CDM2T25TF-25Z1-W-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
29210950 CDM2T25TF-25Z1-W-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする