デイリーライト ver.2

デイリーライト ver.2 MARKLESS STYLE デイリーライト ver.2 MARKLESS STYLE デイリーライト ver.2 MARKLESS STYLE デイリーライト ver.2 MARKLESS STYLE デイリーライト ver.2 MARKLESS STYLE

備えあれば憂いなし!スタンドライトが懐中電灯に早変わり!ベッドサイドに置いて緊急時の対策に。

付属品取説付(紙箱面) 材質PS、ABS 他 寸法(mm)【組立時】Φ95×198 ホワイト コード長さ(m)【USBコード】1 内容量1個
注意
※電池規格は単四電池3本(別売)が必要となります。
※商品に電池は含まれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18624220 TS-1429-044
2,400
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする