曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式
片ロッド
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3718種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
ロッド先端ねじ
3718種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34527791CDM2L40TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527800CDM2L40TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527809CDM2L40TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527818CDM2L40TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527827CDM2L40TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527836CDM2L40TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527845CDM2L40TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527861CDM2L40TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527870CDM2L40TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527879CDM2L40TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527888CDM2L40TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527897CDM2L40TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527906CDM2L40TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,020
13,518
14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527915CDM2L40TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527931CDM2L40TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527940CDM2L40TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527949CDM2L40TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527958CDM2L40TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527967CDM2L40TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527976CDM2L40TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34527985CDM2L40TN-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528001CDM2L40TN-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528010CDM2L40TN-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528019CDM2L40TN-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528028CDM2L40TN-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528037CDM2L40TN-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528046CDM2L40TN-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528055CDM2L40TN-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528071CDM2L40TN-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528080CDM2L40TN-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,020
13,518
14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528089CDM2L40TN-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,340
14,706
16,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528098CDM2L40TN-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528107CDM2L40TN-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528116CDM2L40TN-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528125CDM2L40TN-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528141CDM2L40TN-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528150CDM2L40TN-50Z1-M9NV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,939
17,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528159CDM2L40TN-50Z1-M9NVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528168CDM2L40TN-50Z1-M9PV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,939
17,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528177CDM2L40TN-50Z1-M9PVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528186CDM2L40TN-50Z1-M9BV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,939
17,533(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528195CDM2L40TN-50Z1-M9BVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,030
12,627
13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528211CDM2L40TN-50Z1-M9NWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,040
16,236
17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528220CDM2L40TN-50Z1-M9NWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528229CDM2L40TN-50Z1-M9PWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,040
16,236
17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528238CDM2L40TN-50Z1-M9PWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528247CDM2L40TN-50Z1-M9BWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,040
16,236
17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528256CDM2L40TN-50Z1-M9BWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528265CDM2L40TN-50Z1-A96V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34528281CDM2L40TN-50Z1-A96VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする