エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
8390件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34608108 CDM2T40TN-25Z1-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608117 CDM2T40TN-25Z1-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608126 CDM2T40TN-25Z1-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608135 CDM2T40TN-25Z1-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608151 CDM2T40TN-25Z1-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608160 CDM2T40TN-25Z1-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608169 CDM2T40TN-25Z1-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608178 CDM2T40TN-25Z1-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608187 CDM2T40TN-25Z1-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608196 CDM2T40TN-25Z1-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608205 CDM2T40TN-25Z1-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608221 CDM2T40TN-25Z1-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608230 CDM2T40TN-25Z1-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608239 CDM2T40TN-25Z1-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608248 CDM2T40TN-25Z1-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608257 CDM2T40TN-25Z1-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608266 CDM2T40TN-25Z1-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608275 CDM2T40TN-25Z1-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 金具なし
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608291 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608300 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608309 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608318 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608327 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,750
17,775
19,553 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608336 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608345 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608361 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608370 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608379 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608388 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,080
18,072
19,879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608397 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608406 CDM2T40TN-25Z1-V-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
17,550
15,795
17,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608415 CDM2T40TN-25Z1-V-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608431 CDM2T40TN-25Z1-V-A93V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
17,330
15,597
17,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608440 CDM2T40TN-25Z1-V-A93VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608449 CDM2T40TN-25Z1-V-A90V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608458 CDM2T40TN-25Z1-V-A90VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608467 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608476 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608485 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608501 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608510 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,820
18,738
20,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608519 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,130
15,417
16,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608528 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608537 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608546 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608555 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608571 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,150
19,035
20,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608580 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
17,300
15,570
17,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608589 CDM2T40TN-25Z1-W-A96V-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
18,620
16,758
18,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
34608598 CDM2T40TN-25Z1-W-A96VS-XC85 25 ラバークッション つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,030
14,427
15,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする