HSバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式
容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている
材質
本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~90
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
PP+GF
Oリング
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631220
VP666C-N
1/2
15
¥5,660
¥
4,798
¥5,278
(税込)
5日以内出荷
18631229
VP666C-N
3/4
20
¥6,760
¥
5,698
¥6,268
(税込)
5日以内出荷
18631238
VP666C-N
1
25
¥9,010
¥
7,598
¥8,358
(税込)
当日出荷
18631247
VP666C-N
1-1/4
32
¥11,310
¥
9,498
¥10,448
(税込)
5日以内出荷
18631265
VP666C-N
2
50
¥20,010
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
18631281
VP666C-N
2-1/2
65
¥26,360
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
18631290
VP666C-N
3
80
¥42,100
¥
35,980
¥39,578
(税込)
5日以内出荷
18631299
VP666C-N
4
100
¥60,010
¥
49,980
¥54,978
(税込)
5日以内出荷
18631256
VP666C-N
1-1/2
40
¥16,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材