HSバルブ
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式
容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている
材質
本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~90
接続方式
フランジ(10K)
材質(シート)
PTFE
ハンドル
PP+GF
Oリング
EPDM
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.14MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631396
VP606C
1/2
15
¥6,260
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
18631405
VP606C
3/4
20
¥7,800
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
18631421
VP606C
1
25
¥10,520
¥
8,798
¥9,678
(税込)
5日以内出荷
18631430
VP606C
1-1/4
32
¥15,930
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
18631448
VP606C
2
50
¥26,540
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
18631457
VP606C
2-1/2
65
¥34,080
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
18631466
VP606C
3
80
¥55,240
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
18631475
VP606C
4
100
¥79,470
¥
66,980
¥73,678
(税込)
5日以内出荷
18631439
VP606C
1-1/2
40
¥19,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材