ASUS インテル Atom x7425Eプロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) BNUC13BRFA400B00I
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。
・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。
・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。
・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。
・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ
寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]
対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise
メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)
保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。
使用CPUインテル Atom x7425Eプロセッサー
識別記号Country Cord:no cord
OSOS無し
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ90W電源アダプター
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)
I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック
ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)
内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー
認証マークASUS NUCロゴなし
LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
内容量1台
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。※別途電源コード必要。C5
PCパーツ の新着商品
