Deepcool ATX電源ユニット
・直付け式「PL-D」シリーズ550W電源ユニット
・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠
・80PLUS Bronze認証取得
・高品質電解コンデンサ採用
・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載
・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現
・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大300W)
・120mm HYBファン装備
・各種保護機能搭載
・5年保証
・製品寸法:150×140×86mm
寸法(mm)150×140×86
規格電源:ATX12V V3.1
電源Active PFC+DC to DC
機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒
変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)
保証期間5年
コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:6 4Pin ペリフェラル:2
動作温度(℃)0 - 40
保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
MTBF(時間)100000
内容量1個