曜日別特売

小型マグネットフィルター マイクロマグ

小型マグネットフィルター マイクロマグ - パル[切削工具]小型マグネットフィルター マイクロマグ - パル[切削工具]小型マグネットフィルター マイクロマグ - パル[切削工具]小型マグネットフィルター マイクロマグ - パル[切削工具]

メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。

用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最大圧力(bar)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656535MM55~5019095103作動:12
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656551MM105~50315100124作動:12
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656560MM205~50605100137作動:12
オープン
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656569MM5HP500~140247116125作動:50
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656578MM10HP500~140365116125作動:50
オープン
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656587MM20HP500~140625116125作動:50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする