PROST's PROST'sの 接着剤・補修材 PROST'sの 補修材 PROST'sの プラスチック/FRP用 FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし 注文コード 18649709 FRP防水、船舶等の補修に! 用途補修 仕様両耳ほぐし 成分FRP防水用ガラスマット#380 危険物の類別非危険物 内容量1パック(5m) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 380B5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18649709 380B5 オープン ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M EpoChemical 税込¥1,428~ ¥1,298~ ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemical 税込¥3,298~ ¥2,998~ ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー EpoChemical 税込¥5,388~ ¥4,898~ 透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン PROST's 税込¥1,758~ ¥1,598~ FRP補修キット EpoChemical 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ 木目テープ 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ ディレクターキット プロ ハウスボックス 税込¥21,338 ¥19,398 バスケットへ 住まいのお手入れセット Aタイプ ハウスボックス 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 住まいのお手入れセット Bタイプ ハウスボックス 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ ボンドリングW ガングレード320mL AOI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン) 税込¥208,978 ¥189,980 バスケットへ 「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学 税込¥659 ¥599 「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学 税込¥659 ¥599 「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学 税込¥659 ¥599 「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材 家庭化学 税込¥659 ¥599 バスケットへ 「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学 税込¥659 ¥599 「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学 税込¥659 ¥599 耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー 税込¥9,898~ ¥8,998~ 一液型RTVゴム/透明/一般電気用 信越化学工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 替えスティック goot(太洋電機産業) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材補修材プラスチック/FRP用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修材」にはこんなカテゴリがあります 浴室/台所用 配管/水回り用 外壁/内壁用 多用途補修材 靴/革用 金属用パテ プラスチック/FRP用 木工補修材 シェアする マイページ 最近見た商品