ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。
アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。
スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。
再アーク性が良好です。
立向溶接および横転溶接が可能です。

ワイヤー径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12.5kg)
関連資料:(0.27MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
伸び(%)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657190WEL FCW S308C:0.055/Si:0.57/Mn:1.28/P:0.022/S:0.009/Ni:9.44/Cr:20.12/Mo:0.0138593
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18657199WEL FCW S309C:0.075/Si:0.64/Mn:1.58/P:0.021/S:0.008/Ni:12.45/Cr:24.32/Mo:0.0132580
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする