COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
・「GEX PRO」750W電源ユニット
・奥行140mmのコンパクト設計
・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載
・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率
・Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価
・高品質日本メーカー製コンデンサ+台湾製コンデンサ搭載採用
・溝付きブレード設計のHDBファンを搭載し高い静音性
・フルモジュラーケーブル設計
・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応
・各種保護機能搭載
・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)
寸法(mm)140×150×86
質量(kg)2.12
品名GEX PRO 750
最大出力(W)合計:750
入力電圧(V)AC100-240
保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3
入力電流(A)10-5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個