SMC
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ナイロンケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.55MB)
取扱説明書:
(1.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672048
AFM20-N02B-6-D
¥3,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください