曜日別特売

ペトロマックス アウトドア マントルサポートHK500シリーズ専用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 マントル サポート パーツ 部品 PETROMAX

ペトロマックス アウトドア マントルサポートHK500シリーズ専用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 マントル サポート パーツ 部品 PETROMAX - PETROMAX(ペトロマックス)

ノズルとガスチャンバーの間にセットして使用します。マントルを上下2箇所で支えることで灰状になったマントルが破損しにくくなります。マントルサポート用のダブルタイマントルが別途必要です。

材質ステンレス質量(g)50幅(cm)8.3高さ(cm)4.6奥行き(cm)4.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186724772170
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする