エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし 内容量1個
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35916006 CM2L20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916015 CM2L20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916031 CM2L20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916040 CM2L20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916049 CM2L20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916058 CM2L20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916067 CM2L20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916076 CM2L20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916085 CM2L20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916101 CM2L20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916110 CM2L20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916119 CM2L20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916128 CM2L20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916137 CM2L20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916146 CM2L20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916155 CM2L20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916171 CM2L20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916180 CM2L20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916189 CM2L20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916198 CM2L20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916207 CM2L20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916216 CM2L20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916225 CM2L20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916241 CM2L20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916250 CM2L20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916259 CM2L20-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916268 CM2L20-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916277 CM2L20-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916286 CM2L20-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916295 CM2L20-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916311 CM2L20-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916320 CM2L20-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916329 CM2L20-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916338 CM2L20-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916347 CM2L20-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916356 CM2L20-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916365 CM2L20-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916381 CM2L20-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916390 CM2L20-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916399 CM2L20-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916408 CM2L20-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916417 CM2L20-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916426 CM2L20-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916435 CM2L20-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916451 CM2L20-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916460 CM2L20-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916469 CM2L20-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916478 CM2L20-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916487 CM2L20-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35916496 CM2L20-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする