エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2F32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
- 取付支持形式
- フランジ形
- クッション
- ラバークッション
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気(無給油)
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 揺動受け金具
- なし
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
























