曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35964611CM2U20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964620CM2U20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964629CM2U20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964638CM2U20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964647CM2U20-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964656CM2U20-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964665CM2U20-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964681CM2U20-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964690CM2U20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964699CM2U20-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964708CM2U20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964717CM2U20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964726CM2U20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964735CM2U20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964751CM2U20-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964760CM2U20-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964769CM2U20-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964778CM2U20-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964787CM2U20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964796CM2U20-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964805CM2U20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964821CM2U20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964830CM2U20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964839CM2U20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964848CM2U20-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964857CM2U20-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964866CM2U20-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964875CM2U20-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964891CM2U20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964900CM2U20-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964909CM2U20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964918CM2U20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964927CM2U20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964936CM2U20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964945CM2U20-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964961CM2U20-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964970CM2U20-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964979CM2U20-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964988CM2U20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35964997CM2U20-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965006CM2U20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965015CM2U20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965031CM2U20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965040CM2U20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965049CM2U20-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965058CM2U20-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965067CM2U20-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965076CM2U20-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965085CM2U20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35965101CM2U20-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする