曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2U40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35976005CM2U40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976021CM2U40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976030CM2U40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,280
11,952
13,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976039CM2U40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976048CM2U40-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976057CM2U40-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976066CM2U40-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,050
12,645
13,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976075CM2U40-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976091CM2U40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976100CM2U40-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976109CM2U40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976118CM2U40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976127CM2U40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,280
11,952
13,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976136CM2U40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976145CM2U40-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976161CM2U40-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976170CM2U40-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,050
12,645
13,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976179CM2U40-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976188CM2U40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976197CM2U40-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,660
10,494
11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976206CM2U40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976215CM2U40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976231CM2U40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,780
12,402
13,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976240CM2U40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976249CM2U40-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976258CM2U40-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976267CM2U40-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,550
13,095
14,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976276CM2U40-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976285CM2U40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976301CM2U40-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976310CM2U40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976319CM2U40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976328CM2U40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,780
12,402
13,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976337CM2U40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,760
11,484
12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976346CM2U40-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976355CM2U40-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976371CM2U40-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,550
13,095
14,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976380CM2U40-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976389CM2U40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976398CM2U40-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976407CM2U40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976416CM2U40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,200
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976425CM2U40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,270
12,843
14,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976441CM2U40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976450CM2U40-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976459CM2U40-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976468CM2U40-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,040
13,536
14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976477CM2U40-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,030
12,627
13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976486CM2U40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35976495CM2U40-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする