曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35841106CM2FZ32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841115CM2FZ32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841131CM2FZ32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841140CM2FZ32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841149CM2FZ32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841158CM2FZ32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841167CM2FZ32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841176CM2FZ32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841185CM2FZ32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841201CM2FZ32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841210CM2FZ32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841219CM2FZ32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841228CM2FZ32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841237CM2FZ32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841246CM2FZ32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841255CM2FZ32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841271CM2FZ32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841280CM2FZ32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841289CM2FZ32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841298CM2FZ32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841307CM2FZ32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841316CM2FZ32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841325CM2FZ32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841341CM2FZ32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841350CM2FZ32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841359CM2FZ32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841368CM2FZ32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841377CM2FZ32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841386CM2FZ32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841395CM2FZ32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841411CM2FZ32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841420CM2FZ32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841429CM2FZ32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841438CM2FZ32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841447CM2FZ32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841456CM2FZ32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841465CM2FZ32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841481CM2FZ32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841490CM2FZ32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841499CM2FZ32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841508CM2FZ32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841517CM2FZ32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841526CM2FZ32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841535CM2FZ32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841551CM2FZ32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841560CM2FZ32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841569CM2FZ32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841578CM2FZ32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841587CM2FZ32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35841596CM2FZ32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする