曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35849208CM2UZ25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849217CM2UZ25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849226CM2UZ25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849235CM2UZ25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849251CM2UZ25-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849260CM2UZ25-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849269CM2UZ25-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849278CM2UZ25-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849287CM2UZ25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849296CM2UZ25-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849305CM2UZ25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849321CM2UZ25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849330CM2UZ25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849339CM2UZ25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849348CM2UZ25-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849357CM2UZ25-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849366CM2UZ25-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849375CM2UZ25-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849391CM2UZ25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849400CM2UZ25-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849409CM2UZ25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849418CM2UZ25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849427CM2UZ25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849436CM2UZ25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849445CM2UZ25-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849461CM2UZ25-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849470CM2UZ25-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849479CM2UZ25-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849488CM2UZ25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849497CM2UZ25-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849506CM2UZ25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849515CM2UZ25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849531CM2UZ25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849540CM2UZ25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849549CM2UZ25-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849558CM2UZ25-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849567CM2UZ25-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849576CM2UZ25-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849585CM2UZ25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849601CM2UZ25-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849610CM2UZ25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849619CM2UZ25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849628CM2UZ25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849637CM2UZ25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849646CM2UZ25-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849655CM2UZ25-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849671CM2UZ25-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,620
9,558
10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849680CM2UZ25-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849689CM2UZ25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35849698CM2UZ25-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする