曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全480種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
480種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35857005CM2UZ40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857021CM2UZ40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857030CM2UZ40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,280
¥11,952
¥13,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857039CM2UZ40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857048CM2UZ40-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857057CM2UZ40-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857066CM2UZ40-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,050
¥12,645
¥13,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857075CM2UZ40-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857091CM2UZ40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857100CM2UZ40-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857109CM2UZ40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857118CM2UZ40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857127CM2UZ40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,280
¥11,952
¥13,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857136CM2UZ40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857145CM2UZ40-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857161CM2UZ40-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857170CM2UZ40-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,050
¥12,645
¥13,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857179CM2UZ40-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857188CM2UZ40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857197CM2UZ40-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857206CM2UZ40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857215CM2UZ40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857231CM2UZ40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,780
¥12,402
¥13,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857240CM2UZ40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857249CM2UZ40-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857258CM2UZ40-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857267CM2UZ40-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,550
¥13,095
¥14,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857276CM2UZ40-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857285CM2UZ40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857301CM2UZ40-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857310CM2UZ40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857319CM2UZ40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857328CM2UZ40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,780
¥12,402
¥13,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857337CM2UZ40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857346CM2UZ40-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857355CM2UZ40-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857371CM2UZ40-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,550
¥13,095
¥14,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857380CM2UZ40-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857389CM2UZ40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857398CM2UZ40-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857407CM2UZ40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857416CM2UZ40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857425CM2UZ40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,270
¥12,843
¥14,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857441CM2UZ40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857450CM2UZ40-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857459CM2UZ40-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857468CM2UZ40-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857477CM2UZ40-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857486CM2UZ40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
35857495CM2UZ40-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする