エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1080件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35863610 CDM2B25-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863619 CDM2B25-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863628 CDM2B25-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863637 CDM2B25-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863646 CDM2B25-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863655 CDM2B25-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863671 CDM2B25-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863680 CDM2B25-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863689 CDM2B25-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863698 CDM2B25-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863707 CDM2B25-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863716 CDM2B25-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863725 CDM2B25-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863741 CDM2B25-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863750 CDM2B25-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863759 CDM2B25-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863768 CDM2B25-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863777 CDM2B25-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863786 CDM2B25-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863795 CDM2B25-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863811 CDM2B25-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863820 CDM2B25-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863829 CDM2B25-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863838 CDM2B25-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863847 CDM2B25-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863856 CDM2B25-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863865 CDM2B25-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863881 CDM2B25-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863890 CDM2B25-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863899 CDM2B25-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863908 CDM2B25-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863917 CDM2B25-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863926 CDM2B25-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863935 CDM2B25-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863951 CDM2B25-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863960 CDM2B25-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863969 CDM2B25-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863978 CDM2B25-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863987 CDM2B25-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35863996 CDM2B25-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864005 CDM2B25-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864021 CDM2B25-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864030 CDM2B25-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864039 CDM2B25-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864048 CDM2B25-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864057 CDM2B25-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864066 CDM2B25-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864075 CDM2B25-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864091 CDM2B25-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35864100 CDM2B25-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする