エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1260件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35873507 CDM2L32-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873516 CDM2L32-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873525 CDM2L32-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873541 CDM2L32-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873550 CDM2L32-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873559 CDM2L32-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873568 CDM2L32-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873577 CDM2L32-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873586 CDM2L32-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873595 CDM2L32-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873611 CDM2L32-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873620 CDM2L32-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873629 CDM2L32-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873638 CDM2L32-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873647 CDM2L32-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873656 CDM2L32-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873665 CDM2L32-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873681 CDM2L32-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873690 CDM2L32-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873699 CDM2L32-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873708 CDM2L32-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873717 CDM2L32-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873726 CDM2L32-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873735 CDM2L32-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873751 CDM2L32-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873760 CDM2L32-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873769 CDM2L32-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873778 CDM2L32-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873787 CDM2L32-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873796 CDM2L32-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873805 CDM2L32-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873821 CDM2L32-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873830 CDM2L32-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873839 CDM2L32-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873848 CDM2L32-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873857 CDM2L32-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873866 CDM2L32-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873875 CDM2L32-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873891 CDM2L32-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873900 CDM2L32-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873909 CDM2L32-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873918 CDM2L32-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873927 CDM2L32-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873936 CDM2L32-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873945 CDM2L32-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873961 CDM2L32-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873970 CDM2L32-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873979 CDM2L32-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873988 CDM2L32-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35873997 CDM2L32-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,730
9,657
10,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする