曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35878005CDM2F20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878021CDM2F20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878030CDM2F20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878039CDM2F20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878048CDM2F20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878057CDM2F20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878066CDM2F20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878075CDM2F20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878091CDM2F20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878100CDM2F20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878109CDM2F20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878118CDM2F20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878127CDM2F20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,984
¥7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878136CDM2F20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878145CDM2F20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878161CDM2F20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878170CDM2F20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878179CDM2F20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,984
¥7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878188CDM2F20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878197CDM2F20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878206CDM2F20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878215CDM2F20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878231CDM2F20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878240CDM2F20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878249CDM2F20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878258CDM2F20-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878267CDM2F20-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878276CDM2F20-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878285CDM2F20-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878301CDM2F20-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878310CDM2F20-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,800
¥7,920
¥8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878319CDM2F20-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878328CDM2F20-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878337CDM2F20-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878346CDM2F20-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,800
¥7,920
¥8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878355CDM2F20-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,800
¥7,920
¥8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878371CDM2F20-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878380CDM2F20-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878389CDM2F20-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878398CDM2F20-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,800
¥7,920
¥8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878407CDM2F20-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878416CDM2F20-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878425CDM2F20-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878441CDM2F20-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878450CDM2F20-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878459CDM2F20-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878468CDM2F20-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878477CDM2F20-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878486CDM2F20-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35878495CDM2F20-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする