曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35881609CDM2F32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881618CDM2F32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881627CDM2F32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881636CDM2F32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881645CDM2F32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881661CDM2F32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881670CDM2F32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881679CDM2F32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881688CDM2F32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881697CDM2F32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881706CDM2F32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881715CDM2F32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881731CDM2F32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881740CDM2F32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881749CDM2F32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881758CDM2F32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881767CDM2F32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881776CDM2F32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881785CDM2F32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881801CDM2F32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881810CDM2F32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881819CDM2F32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881828CDM2F32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881837CDM2F32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881846CDM2F32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881855CDM2F32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881871CDM2F32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881880CDM2F32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881889CDM2F32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881898CDM2F32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881907CDM2F32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881916CDM2F32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881925CDM2F32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881941CDM2F32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881950CDM2F32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881959CDM2F32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881968CDM2F32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881977CDM2F32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881986CDM2F32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35881995CDM2F32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882011CDM2F32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882020CDM2F32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882029CDM2F32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882038CDM2F32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882047CDM2F32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882056CDM2F32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882065CDM2F32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882081CDM2F32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882090CDM2F32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35882099CDM2F32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする