エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1440件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35883709 CDM2F40-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883718 CDM2F40-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883727 CDM2F40-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883736 CDM2F40-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883745 CDM2F40-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883761 CDM2F40-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883770 CDM2F40-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883779 CDM2F40-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883788 CDM2F40-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883797 CDM2F40-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883806 CDM2F40-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883815 CDM2F40-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883831 CDM2F40-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883840 CDM2F40-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883849 CDM2F40-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883858 CDM2F40-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883867 CDM2F40-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883876 CDM2F40-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883885 CDM2F40-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883901 CDM2F40-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883910 CDM2F40-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883919 CDM2F40-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883928 CDM2F40-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,390
12,051
13,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883937 CDM2F40-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883946 CDM2F40-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883955 CDM2F40-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883971 CDM2F40-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883980 CDM2F40-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,390
12,051
13,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883989 CDM2F40-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35883998 CDM2F40-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884007 CDM2F40-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884016 CDM2F40-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884025 CDM2F40-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,440
12,996
14,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884041 CDM2F40-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884050 CDM2F40-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884059 CDM2F40-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884068 CDM2F40-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884077 CDM2F40-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,440
12,996
14,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884086 CDM2F40-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884095 CDM2F40-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
12,050
10,845
11,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884111 CDM2F40-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884120 CDM2F40-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884129 CDM2F40-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
15,870
14,283
15,711 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884138 CDM2F40-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884147 CDM2F40-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884156 CDM2F40-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884165 CDM2F40-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884181 CDM2F40-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
15,870
14,283
15,711 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884190 CDM2F40-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35884199 CDM2F40-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
13,480
12,132
13,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする