エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1080件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35886107 CDM2G20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886116 CDM2G20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886125 CDM2G20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886141 CDM2G20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886150 CDM2G20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886159 CDM2G20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886168 CDM2G20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886177 CDM2G20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886186 CDM2G20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886195 CDM2G20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886211 CDM2G20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886220 CDM2G20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886229 CDM2G20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886238 CDM2G20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886247 CDM2G20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886256 CDM2G20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886265 CDM2G20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886281 CDM2G20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886290 CDM2G20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886299 CDM2G20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886308 CDM2G20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886317 CDM2G20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886326 CDM2G20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886335 CDM2G20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886351 CDM2G20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886360 CDM2G20-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886369 CDM2G20-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886378 CDM2G20-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886387 CDM2G20-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886396 CDM2G20-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886405 CDM2G20-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886421 CDM2G20-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886430 CDM2G20-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886439 CDM2G20-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886448 CDM2G20-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886457 CDM2G20-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886466 CDM2G20-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886475 CDM2G20-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886491 CDM2G20-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886500 CDM2G20-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886509 CDM2G20-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886518 CDM2G20-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886527 CDM2G20-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886536 CDM2G20-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886545 CDM2G20-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886561 CDM2G20-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886570 CDM2G20-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886579 CDM2G20-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886588 CDM2G20-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35886597 CDM2G20-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする