エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35894209 CDM2C20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894218 CDM2C20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894227 CDM2C20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894236 CDM2C20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894245 CDM2C20-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894261 CDM2C20-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894270 CDM2C20-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894279 CDM2C20-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894288 CDM2C20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894297 CDM2C20-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894306 CDM2C20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894315 CDM2C20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894331 CDM2C20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894340 CDM2C20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894349 CDM2C20-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894358 CDM2C20-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894367 CDM2C20-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894376 CDM2C20-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894385 CDM2C20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894401 CDM2C20-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894410 CDM2C20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894419 CDM2C20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894428 CDM2C20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894437 CDM2C20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894446 CDM2C20-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894455 CDM2C20-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894471 CDM2C20-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,530
7,677
8,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894480 CDM2C20-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894489 CDM2C20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894498 CDM2C20-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894507 CDM2C20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894516 CDM2C20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894525 CDM2C20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894541 CDM2C20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894550 CDM2C20-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894559 CDM2C20-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894568 CDM2C20-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,530
7,677
8,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894577 CDM2C20-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894586 CDM2C20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894595 CDM2C20-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894611 CDM2C20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894620 CDM2C20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894629 CDM2C20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894638 CDM2C20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894647 CDM2C20-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894656 CDM2C20-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894665 CDM2C20-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894681 CDM2C20-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894690 CDM2C20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35894699 CDM2C20-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,640
7,776
8,554 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする