エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35897806 CDM2C25-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897815 CDM2C25-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897831 CDM2C25-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897840 CDM2C25-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897849 CDM2C25-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897858 CDM2C25-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897867 CDM2C25-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897876 CDM2C25-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897885 CDM2C25-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897901 CDM2C25-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897910 CDM2C25-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897919 CDM2C25-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897928 CDM2C25-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897937 CDM2C25-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897946 CDM2C25-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897955 CDM2C25-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897971 CDM2C25-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897980 CDM2C25-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897989 CDM2C25-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35897998 CDM2C25-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898007 CDM2C25-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898016 CDM2C25-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898025 CDM2C25-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898041 CDM2C25-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898050 CDM2C25-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898059 CDM2C25-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898068 CDM2C25-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898077 CDM2C25-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,530
7,677
8,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898086 CDM2C25-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898095 CDM2C25-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898111 CDM2C25-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898120 CDM2C25-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898129 CDM2C25-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898138 CDM2C25-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898147 CDM2C25-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898156 CDM2C25-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898165 CDM2C25-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898181 CDM2C25-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,530
7,677
8,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898190 CDM2C25-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898199 CDM2C25-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898208 CDM2C25-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898217 CDM2C25-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898226 CDM2C25-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898235 CDM2C25-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898251 CDM2C25-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898260 CDM2C25-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898269 CDM2C25-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898278 CDM2C25-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898287 CDM2C25-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35898296 CDM2C25-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする