エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2880件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35905610 CDM2C40-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905619 CDM2C40-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905628 CDM2C40-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905637 CDM2C40-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905646 CDM2C40-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905655 CDM2C40-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905671 CDM2C40-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,170
11,853
13,038 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905680 CDM2C40-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905689 CDM2C40-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905698 CDM2C40-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905707 CDM2C40-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905716 CDM2C40-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905725 CDM2C40-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905741 CDM2C40-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905750 CDM2C40-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905759 CDM2C40-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,100
10,890
11,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905768 CDM2C40-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,170
11,853
13,038 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905777 CDM2C40-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905786 CDM2C40-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905795 CDM2C40-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,780
9,702
10,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905811 CDM2C40-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905820 CDM2C40-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905829 CDM2C40-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905838 CDM2C40-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905847 CDM2C40-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905856 CDM2C40-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905865 CDM2C40-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,670
12,303
13,533 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905881 CDM2C40-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,650
11,385
12,524 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905890 CDM2C40-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905899 CDM2C40-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905908 CDM2C40-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905917 CDM2C40-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905926 CDM2C40-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905935 CDM2C40-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905951 CDM2C40-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905960 CDM2C40-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905969 CDM2C40-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,670
12,303
13,533 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905978 CDM2C40-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,650
11,385
12,524 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905987 CDM2C40-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35905996 CDM2C40-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
11,280
10,152
11,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906005 CDM2C40-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906021 CDM2C40-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906030 CDM2C40-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,390
12,051
13,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906039 CDM2C40-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906048 CDM2C40-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,770
10,593
11,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906057 CDM2C40-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906066 CDM2C40-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,160
12,744
14,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906075 CDM2C40-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,150
11,835
13,019 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906091 CDM2C40-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,000
9,900
10,890 (税込)
18日以内出荷

返品不可
35906100 CDM2C40-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,770
10,593
11,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする