曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36012211CDM2D25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012220CDM2D25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012229CDM2D25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012238CDM2D25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012247CDM2D25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012256CDM2D25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012265CDM2D25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012281CDM2D25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012290CDM2D25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012299CDM2D25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012308CDM2D25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012317CDM2D25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012326CDM2D25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012335CDM2D25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012351CDM2D25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012360CDM2D25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012369CDM2D25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012378CDM2D25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012387CDM2D25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012396CDM2D25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012405CDM2D25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012421CDM2D25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012430CDM2D25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012439CDM2D25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012448CDM2D25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012457CDM2D25-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012466CDM2D25-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012475CDM2D25-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012491CDM2D25-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012500CDM2D25-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012509CDM2D25-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012518CDM2D25-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012527CDM2D25-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012536CDM2D25-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012545CDM2D25-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012561CDM2D25-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012570CDM2D25-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012579CDM2D25-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012588CDM2D25-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012597CDM2D25-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012606CDM2D25-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012615CDM2D25-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012631CDM2D25-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012640CDM2D25-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012649CDM2D25-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012658CDM2D25-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012667CDM2D25-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012676CDM2D25-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012685CDM2D25-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36012701CDM2D25-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする