曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36014006CDM2D32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014015CDM2D32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014031CDM2D32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014040CDM2D32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014049CDM2D32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014058CDM2D32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014067CDM2D32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,870
¥7,083
¥7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014076CDM2D32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014085CDM2D32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014101CDM2D32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014110CDM2D32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014119CDM2D32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014128CDM2D32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014137CDM2D32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014146CDM2D32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014155CDM2D32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014171CDM2D32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014180CDM2D32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014189CDM2D32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014198CDM2D32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,590
¥6,831
¥7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014207CDM2D32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014216CDM2D32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014225CDM2D32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014241CDM2D32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014250CDM2D32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014259CDM2D32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014268CDM2D32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014277CDM2D32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014286CDM2D32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014295CDM2D32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,640
¥7,776
¥8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014311CDM2D32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014320CDM2D32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014329CDM2D32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014338CDM2D32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014347CDM2D32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014356CDM2D32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014365CDM2D32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014381CDM2D32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014390CDM2D32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014399CDM2D32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014408CDM2D32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014417CDM2D32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014426CDM2D32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014435CDM2D32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014451CDM2D32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014460CDM2D32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014469CDM2D32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014478CDM2D32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014487CDM2D32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36014496CDM2D32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする