曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1440種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36016106CDM2D40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016115CDM2D40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016131CDM2D40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,400
¥11,160
¥12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016140CDM2D40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016149CDM2D40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016158CDM2D40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016167CDM2D40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016176CDM2D40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,400
¥11,160
¥12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016185CDM2D40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016201CDM2D40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016210CDM2D40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016219CDM2D40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016228CDM2D40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,900
¥11,610
¥12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016237CDM2D40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016246CDM2D40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016255CDM2D40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016271CDM2D40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016280CDM2D40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,900
¥11,610
¥12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016289CDM2D40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016298CDM2D40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016307CDM2D40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016316CDM2D40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016325CDM2D40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,390
¥12,051
¥13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016341CDM2D40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016350CDM2D40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016359CDM2D40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016368CDM2D40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016377CDM2D40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,390
¥12,051
¥13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016386CDM2D40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016395CDM2D40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016411CDM2D40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016420CDM2D40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016429CDM2D40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,440
¥12,996
¥14,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016438CDM2D40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016447CDM2D40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016456CDM2D40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016465CDM2D40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016481CDM2D40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,440
¥12,996
¥14,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016490CDM2D40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016499CDM2D40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016508CDM2D40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016517CDM2D40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016526CDM2D40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥15,870
¥14,283
¥15,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016535CDM2D40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016551CDM2D40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016560CDM2D40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016569CDM2D40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016578CDM2D40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥15,870
¥14,283
¥15,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016587CDM2D40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36016596CDM2D40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする