エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2880件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36029905 CDM2U40-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029921 CDM2U40-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029930 CDM2U40-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,610
12,249
13,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029939 CDM2U40-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029948 CDM2U40-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029957 CDM2U40-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029966 CDM2U40-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029975 CDM2U40-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36029991 CDM2U40-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030000 CDM2U40-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,990
10,791
11,870 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030009 CDM2U40-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030018 CDM2U40-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030027 CDM2U40-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,610
12,249
13,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030036 CDM2U40-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030045 CDM2U40-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030061 CDM2U40-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030070 CDM2U40-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030079 CDM2U40-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030088 CDM2U40-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
11,220
10,098
11,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030097 CDM2U40-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
11,990
10,791
11,870 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030106 CDM2U40-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030115 CDM2U40-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030131 CDM2U40-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030140 CDM2U40-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030149 CDM2U40-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030158 CDM2U40-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030167 CDM2U40-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,880
13,392
14,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030176 CDM2U40-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030185 CDM2U40-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030201 CDM2U40-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030210 CDM2U40-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030219 CDM2U40-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030228 CDM2U40-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030237 CDM2U40-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030246 CDM2U40-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030255 CDM2U40-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030271 CDM2U40-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
14,880
13,392
14,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030280 CDM2U40-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030289 CDM2U40-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030298 CDM2U40-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
12,490
11,241
12,365 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030307 CDM2U40-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030316 CDM2U40-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030325 CDM2U40-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,600
13,140
14,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030341 CDM2U40-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030350 CDM2U40-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030359 CDM2U40-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030368 CDM2U40-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
15,370
13,833
15,216 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030377 CDM2U40-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030386 CDM2U40-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
12,210
10,989
12,088 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36030395 CDM2U40-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
12,980
11,682
12,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする