エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
1800件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36050905 CDM2E20-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050921 CDM2E20-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050930 CDM2E20-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050939 CDM2E20-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050948 CDM2E20-25SZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,200
6,480
7,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050957 CDM2E20-25SZ1-NV 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,800
7,020
7,722 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050966 CDM2E20-25SZ1-NW 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,020
7,218
7,940 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050975 CDM2E20-25SZ1-NQ 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,800
7,020
7,722 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36050991 CDM2E20-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051000 CDM2E20-25SFZ1-N 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,200
6,480
7,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051009 CDM2E20-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051018 CDM2E20-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051027 CDM2E20-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051036 CDM2E20-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051045 CDM2E20-25TZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,200
6,480
7,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051061 CDM2E20-25TZ1-NV 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,800
7,020
7,722 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051070 CDM2E20-25TZ1-NW 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,020
7,218
7,940 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051079 CDM2E20-25TZ1-NQ 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,800
7,020
7,722 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051088 CDM2E20-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051097 CDM2E20-25TFZ1-N 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,200
6,480
7,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051106 CDM2E20-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051115 CDM2E20-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051131 CDM2E20-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051140 CDM2E20-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051149 CDM2E20-50SZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,530
6,777
7,455 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051158 CDM2E20-50SZ1-NV 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,130
7,317
8,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051167 CDM2E20-50SZ1-NW 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,350
7,515
8,267 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051176 CDM2E20-50SZ1-NQ 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,130
7,317
8,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051185 CDM2E20-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051201 CDM2E20-50SFZ1-N 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,530
6,777
7,455 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051210 CDM2E20-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051219 CDM2E20-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051228 CDM2E20-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051237 CDM2E20-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051246 CDM2E20-50TZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,530
6,777
7,455 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051255 CDM2E20-50TZ1-NV 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,130
7,317
8,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051271 CDM2E20-50TZ1-NW 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,350
7,515
8,267 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051280 CDM2E20-50TZ1-NQ 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,130
7,317
8,049 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051289 CDM2E20-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051298 CDM2E20-50TFZ1-N 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,530
6,777
7,455 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051307 CDM2E20-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051316 CDM2E20-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051325 CDM2E20-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051341 CDM2E20-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051350 CDM2E20-75SZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,460
7,614
8,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051359 CDM2E20-75SZ1-NV 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,070
8,163
8,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051368 CDM2E20-75SZ1-NW 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,290
8,361
9,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051377 CDM2E20-75SZ1-NQ 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,070
8,163
8,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051386 CDM2E20-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36051395 CDM2E20-75SFZ1-N 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,460
7,614
8,375 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする