曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36085108CDM2BZ25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085117CDM2BZ25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085126CDM2BZ25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085135CDM2BZ25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085151CDM2BZ25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085160CDM2BZ25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085169CDM2BZ25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085178CDM2BZ25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085187CDM2BZ25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,930
¥6,237
¥6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085196CDM2BZ25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085205CDM2BZ25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085221CDM2BZ25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085230CDM2BZ25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085239CDM2BZ25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085248CDM2BZ25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085257CDM2BZ25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085266CDM2BZ25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085275CDM2BZ25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085291CDM2BZ25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,260
¥6,534
¥7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085300CDM2BZ25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085309CDM2BZ25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085318CDM2BZ25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085327CDM2BZ25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085336CDM2BZ25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085345CDM2BZ25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085361CDM2BZ25-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085370CDM2BZ25-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085379CDM2BZ25-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085388CDM2BZ25-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085397CDM2BZ25-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085406CDM2BZ25-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085415CDM2BZ25-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085431CDM2BZ25-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085440CDM2BZ25-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085449CDM2BZ25-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085458CDM2BZ25-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085467CDM2BZ25-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085476CDM2BZ25-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085485CDM2BZ25-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085501CDM2BZ25-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085510CDM2BZ25-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085519CDM2BZ25-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085528CDM2BZ25-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085537CDM2BZ25-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085546CDM2BZ25-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085555CDM2BZ25-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085571CDM2BZ25-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085580CDM2BZ25-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085589CDM2BZ25-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36085598CDM2BZ25-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする