エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 揺動受け金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1050件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36086910 CDM2BZ32-25SZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086919 CDM2BZ32-25SZ1-V 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086928 CDM2BZ32-25SZ1-W 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086937 CDM2BZ32-25SZ1-Q 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086946 CDM2BZ32-25SFZ1 25 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086955 CDM2BZ32-25TZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086971 CDM2BZ32-25TZ1-V 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086980 CDM2BZ32-25TZ1-W 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086989 CDM2BZ32-25TZ1-Q 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36086998 CDM2BZ32-25TFZ1 25 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087007 CDM2BZ32-50SZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087016 CDM2BZ32-50SZ1-V 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087025 CDM2BZ32-50SZ1-W 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087041 CDM2BZ32-50SZ1-Q 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087050 CDM2BZ32-50SFZ1 50 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087059 CDM2BZ32-50TZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087068 CDM2BZ32-50TZ1-V 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087077 CDM2BZ32-50TZ1-W 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087086 CDM2BZ32-50TZ1-Q 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087095 CDM2BZ32-50TFZ1 50 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087111 CDM2BZ32-75SZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087120 CDM2BZ32-75SZ1-V 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087129 CDM2BZ32-75SZ1-W 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087138 CDM2BZ32-75SZ1-Q 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087147 CDM2BZ32-75SFZ1 75 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087156 CDM2BZ32-75TZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087165 CDM2BZ32-75TZ1-V 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087181 CDM2BZ32-75TZ1-W 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087190 CDM2BZ32-75TZ1-Q 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087199 CDM2BZ32-75TFZ1 75 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087208 CDM2BZ32-100SZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087217 CDM2BZ32-100SZ1-V 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087226 CDM2BZ32-100SZ1-W 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087235 CDM2BZ32-100SZ1-Q 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087251 CDM2BZ32-100SFZ1 100 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087260 CDM2BZ32-100TZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087269 CDM2BZ32-100TZ1-V 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087278 CDM2BZ32-100TZ1-W 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087287 CDM2BZ32-100TZ1-Q 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087296 CDM2BZ32-100TFZ1 100 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087305 CDM2BZ32-125SZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087321 CDM2BZ32-125SZ1-V 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087330 CDM2BZ32-125SZ1-W 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087339 CDM2BZ32-125SZ1-Q 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087348 CDM2BZ32-125SFZ1 125 単動押込み 0.18 Rc ロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087357 CDM2BZ32-125TZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087366 CDM2BZ32-125TZ1-V 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087375 CDM2BZ32-125TZ1-W 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087391 CDM2BZ32-125TZ1-Q 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36087400 CDM2BZ32-125TFZ1 125 単動引込み 0.23 Rc ロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする