曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1200種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36089010CDM2BZ40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089019CDM2BZ40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089028CDM2BZ40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,910
¥10,719
¥11,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089037CDM2BZ40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089046CDM2BZ40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089055CDM2BZ40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089071CDM2BZ40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089080CDM2BZ40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,910
¥10,719
¥11,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089089CDM2BZ40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089098CDM2BZ40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089107CDM2BZ40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089116CDM2BZ40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089125CDM2BZ40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,400
¥11,160
¥12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089141CDM2BZ40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089150CDM2BZ40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089159CDM2BZ40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089168CDM2BZ40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089177CDM2BZ40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,400
¥11,160
¥12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089186CDM2BZ40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089195CDM2BZ40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089211CDM2BZ40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089220CDM2BZ40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089229CDM2BZ40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,900
¥11,610
¥12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089238CDM2BZ40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089247CDM2BZ40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089256CDM2BZ40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089265CDM2BZ40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089281CDM2BZ40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,900
¥11,610
¥12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089290CDM2BZ40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089299CDM2BZ40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089308CDM2BZ40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089317CDM2BZ40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089326CDM2BZ40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,940
¥12,546
¥13,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089335CDM2BZ40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089351CDM2BZ40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089360CDM2BZ40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089369CDM2BZ40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089378CDM2BZ40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,940
¥12,546
¥13,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089387CDM2BZ40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089396CDM2BZ40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089405CDM2BZ40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089421CDM2BZ40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089430CDM2BZ40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥15,370
¥13,833
¥15,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089439CDM2BZ40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089448CDM2BZ40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089457CDM2BZ40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089466CDM2BZ40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089475CDM2BZ40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥15,370
¥13,833
¥15,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089491CDM2BZ40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36089500CDM2BZ40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする