曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1200種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36097105CDM2FZ40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097121CDM2FZ40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097130CDM2FZ40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097139CDM2FZ40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097148CDM2FZ40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097157CDM2FZ40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097166CDM2FZ40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097175CDM2FZ40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,400
11,160
12,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097191CDM2FZ40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097200CDM2FZ40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097209CDM2FZ40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097218CDM2FZ40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097227CDM2FZ40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097236CDM2FZ40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097245CDM2FZ40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097261CDM2FZ40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097270CDM2FZ40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,830
10,647
11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097279CDM2FZ40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,900
11,610
12,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097288CDM2FZ40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097297CDM2FZ40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097306CDM2FZ40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097315CDM2FZ40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097331CDM2FZ40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,390
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097340CDM2FZ40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097349CDM2FZ40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097358CDM2FZ40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097367CDM2FZ40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,320
11,088
12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097376CDM2FZ40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,390
12,051
13,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097385CDM2FZ40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097401CDM2FZ40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097410CDM2FZ40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097419CDM2FZ40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097428CDM2FZ40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,440
12,996
14,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097437CDM2FZ40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097446CDM2FZ40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097455CDM2FZ40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097471CDM2FZ40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097480CDM2FZ40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,440
12,996
14,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097489CDM2FZ40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097498CDM2FZ40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097507CDM2FZ40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097516CDM2FZ40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097525CDM2FZ40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,870
14,283
15,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097541CDM2FZ40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097550CDM2FZ40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097559CDM2FZ40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097568CDM2FZ40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097577CDM2FZ40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
15,870
14,283
15,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097586CDM2FZ40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
36097595CDM2FZ40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする