曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC

視認性&耐環境性向上
工具不要

ボディサイズ30管接続口径3/8ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ケース
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686739AF30-N03-2-DNPT金属ケースオートドレンなし
3,650
取扱い終了
返品不可
18703085AF30-F03C-6-DGナイロンケースN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする