曜日別特売

プリズムポールアダプターR-360用

プリズムポールアダプターR-360用 - マイゾックス

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム

セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書型式PPA100R質量(g)90取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジサイズ(mm)Φ25×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687929PPA100R
4,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする