曜日別特売
PPA100R プリズムポールアダプターR-360用 マイゾックス 18687929

プリズムポールアダプターR-360用

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード18687929品番PPA100R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム

セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書型式PPA100R質量(g)90取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジサイズ(mm)Φ25×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする