ライトスピードシモンズプロハンター

ライトスピードシモンズプロハンター Bushnell(ブッシュネル) ライトスピードシモンズプロハンター Bushnell(ブッシュネル) ライトスピードシモンズプロハンター Bushnell(ブッシュネル)

仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル 付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池 寸法(mm)107×80×36 質量(g)145 電源CR2乾電池1本(付属) 精度±1メートル 倍率(倍)望遠:6 レンズEXOバリアプロテクション(特許) モードスキャン、角度(±70°)、水平距離 レーザークラス1クラス(アイセーフ) 防水性生活防水(IPX4) 内容量1台
関連資料: (1.85MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18698228 SPH800
29,000
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする