大風量タワーファン ビューンタワー めくばり

大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca

・コードレスなのでどこにでも持ち運べる
・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける
・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける
コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。
部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。

セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き) 質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む) ベージュ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)44 コード長さ(m)ACアダプター:1.8 機能8段階(ターボモード含む) 充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります) 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91 タイマーON/OFF:1・2・4・6時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18703119 SF-T251
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする