AZ(エーゼット)
切削油
(1件のレビュー)
用途
パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に
成分
鉱油
材質
成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチック
色
ブラウン
質量(g)
1001
容量(L)
1
粘度
ISO VG15
危険等級
Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【容器】134×180×180
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696320
810
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください