AZ(エーゼット)
コンバインオイル
用途
コンバインのチェーンの潤滑として
仕様
10W-30のオイルとして使用可能
その他
オールシーズン対応
材質
鉱物油
質量(kg)
17
色
シルバー
タイプ
水溶性
粘度
ISO VG100
危険等級
Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
238×238×352
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696329
W618
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください