ピタッ!とラップ業務用

ピタッ!とラップ業務用 - オカモトピタッ!とラップ業務用 - オカモトピタッ!とラップ業務用 - オカモト

食器やガラスにピタッ!とくっつきます
電子レンジ(130℃)/冷凍保存(-30℃)にも使えます
フラップにラップがくっつくので巻き戻りを防ぎ取り出しスムーズでカットが簡単
非塩素系素材なので、焼却の際塩素系ガスが発生しません
特殊多層構造

材質PO積層(PE-PP)耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18708500PK-30U10030
オープン
368
405(税込)
5日以内出荷
18708509PK-455045
オープン
368
405(税込)
当日出荷
18708518PK-22U10022
オープン
368
405(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする