双眼ルーペメガネ式 2倍

双眼ルーペメガネ式 2倍 I.L.K(池田レンズ工業) 双眼ルーペメガネ式 2倍 I.L.K(池田レンズ工業)

双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。
このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。
視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。

作動距離(mm)
約170~300
個人差あります。
材質プラスチック・他 寸法(mm)縦144×横48×高さ24 質量(g)約27(フレーム部分のみ)、約9.5(レンズ部分のみ) 倍率2.0倍 レンズサイズ(mm)横74×縦28 材質(レンズ)アクリルレンズ 内容量1個
注意
※通常の使用では2倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.5倍をお選びください。
※3倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18715929 No.HF-10A
オープン
3,998
4,398 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする